Motion
117884.00
Motor de accionamiento del sinfín - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56NY , caja TEFC, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07122800
No. Fabricante 117884.00
Precio1,014.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de accionamiento del sinfín - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56NY , caja TEFC, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07122800
No. Fabricante 117884.00
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
Precio1,014.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56NY
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.87 mm
  • Peso
    44 lb, 19.958 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cojinetes de doble blindaje; Eje extendido con partes planas de llave; Protector térmico de restablecimiento manual
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1.5, F#56NY, RPM:1800, 115/208-230V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Transmisión de barrena
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    14.5 A, 7.1 a 7.3 A
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP43
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.1 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    117884.00
  • Modelo
    117884.00
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento de la barrena
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Cualquier puesto
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Protector de sobrecarga
    Restablecimiento manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Tipo de eje
    Extensión especial
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720003947

Descripción general

Descripción del fabricante
117884.00,1 1/2HP,56YZ,1800RPM,1PH
  • Motores de repuesto para sistemas de accionamiento de barrenas de alimentación avícola
  • Opción de interruptor de arranque mecánico o de estado sólido
  • El interruptor mecánico tiene protección contra sobrevelocidad
  • Protección contra sobrecarga manual

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo