Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56J
- Longitud del motor menos eje6.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C12.66 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso41.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3490 rpm
- DescripciónMotor de Bomba de Jet, 1.50 y 1 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, Estructura 56J , TEFC
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga84.00 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAM
- kW1.12 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720047507
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJ
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720047507
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Brida de montaje frontal NEMA® 56 C
- Ejes roscados de acero inoxidable de grado 303
- Rotación en sentido antihorario hacia el extremo del cable
- Cojinetes doblemente sellados en el extremo del eje
- Tablero de terminales con conexiones rápidas
- Cojinetes del extremo del eje bloqueados