Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total15.9400 pulg., 404.87 mm
- Longitud total de la dimensión C15.94 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso49.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCertificación Csa y reconocimiento Ul; Cojinetes de bolas sellados doblemente; Cumple con el código de temperatura T3B
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor Antideflagrante, 1 y 0.75 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, 56C Estructura, EPFC
- Descripción Palabra claveAntideflagrante
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeEPFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.55 A, 1.65 A, 3.1 A, 3.3 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Par de carga completa3.00 pies-libras;4.07 N-m
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp1 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAP
- kW0.75 kW
- Número de catálogo del fabricante119437.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720043882
- Modelo6T17XK23A
- Categoría del motorMotor de uso intensivo
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Tipo de ejeNEMA 56
- Hoja de especificaciones
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3C
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720047125
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia208-230/460@60Hz
- Garantía3 años
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura superficial máxima de 329° F.
- Los cojinetes sellados y lubricados permanentemente prolongan la vida útil del motor.
- El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conductos a prueba de explosiones, enviada suelta.