Motion
A6T34XK24A

LEESON ELECTRIC
A6T34XK24A

Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 56C , caja EPFC, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07122944
No. Fabricante A6T34XK24A
Precio2,180.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
A6T34XK24A

Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 56C , caja EPFC, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07122944
No. Fabricante A6T34XK24A
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
Su precio$2,180.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    7.81 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    14.9400 pulg., 379.47 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    14.94 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud del eje
    1.8800 pulg.;47.75 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    9.7500 pulg.;247.65 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    19.0000 pulg.;482.60 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.8800 pulg.;276.35 mm
  • Par de apriete
    2.2 lb/pie, 2.983 N-m
  • Peso
    44.40 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Listado Ul y certificado Csa; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados; Caja de conducto a prueba de explosiones
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    4.2-4 A;2 A a 208-230 V;460 V
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor Antideflagrante, 1.50 y 1 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 208-230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, 56C Estructura, EPFC
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6203
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    EPFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    4.2 a 4 A;2 A;3.4 A;1.7 A
  • Corriente de carga completa
    4.20–4.00 / 2.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Par de carga completa
    2.2 pies-libras
  • Grupo y clase
    DIV 1 PRUEBA EXP CL I GR CD CL II GR FG T3C
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    1.5 CV
  • Hz
    50 Hz;60 Hz
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    M
  • kW
    1.12 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    119439.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720047149
  • Corriente máxima permitida
    4.2 A
  • Modelo
    6T34XK24A
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Placa de identificación
    119439.00
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares
    Certificación CSA, UL Listed
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720047149
  • Voltaje
    208-230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
119439.00,1 1/2HP,56C,3600RPM,3PH,EPFC
  • Antideflagrante; Cara C; Ejecución de inducción de jaula de ardilla; Protección térmica automática

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo