Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje9.31 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total16.4400 pulg.
- Longitud total de la dimensión C16.44 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso67.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesLubricado permanentemente; Cojinetes sellados; Cumple el código de temperatura T3B ; Caja de conducto a prueba de explosiones incluida
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3450 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor a prueba de explosiones, 2 y 2 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 200/400 V, 3600 y 3000 RPM, 56C fotogramas, EPFC
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeEPFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.00 / 2.50 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Par de carga completa3 pies-libras
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp2 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAK
- kW1.50 kW
- Número de catálogo del fabricante119442.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720047170
- Modelo6T34XK26A
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Código de temperaturaT3C
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720047170
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura superficial máxima de 329° F.
- Los cojinetes sellados y lubricados permanentemente prolongan la vida útil del motor.
- El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conductos a prueba de explosiones, enviada suelta.