Motion
C6T34XK24A

LEESON ELECTRIC
C6T34XK24A

Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 3 hp, 3600 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, bastidor 56C , caja EPFC, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07122949
No. Fabricante C6T34XK24A
Precio2,727.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C6T34XK24A

Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 3 hp, 3600 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, bastidor 56C , caja EPFC, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07122949
No. Fabricante C6T34XK24A
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
Su precio$2,727.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    8.81 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    15.9400 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.94 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    54.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Ul Listed y certificado Csa; protección térmica; cojinetes sellados permanentemente lubricados
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor a prueba de explosiones, 3 y 2 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, 56C fotogramas, EPFC
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    EPFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.60 / 3.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.50 %
  • Par de carga completa
    4.5 pies-libras
  • Hp
    3 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    M
  • kW
    2.24 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    119443.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720047187
  • Modelo
    6T34XK24A
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720047187
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
119443.00,3HP,56C,3600RPM,3PH,208-230/
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura superficial máxima de 329° F.
  • Los cojinetes sellados y lubricados permanentemente prolongan la vida útil del motor.
  • El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conductos a prueba de explosiones, enviada suelta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"