Motion
BOLSA SYN GR-132 35LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN GR-132 35LB PAIL

Composición compleja de litio, grado 2 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, resistente al agua
Artículo MI #07123900
No. Fabricante SYN GR-132 35LB PAIL
Precio718.50 USD/pa
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN GR-132 35LB PAIL

Composición compleja de litio, grado 2 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, resistente al agua
Artículo MI #07123900
No. Fabricante SYN GR-132 35LB PAIL
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
Precio718.50 USD/pa

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Certificación
    ISO
  • Composición
    Complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    445 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    266 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -49 °F
  • Serie
    SYN GR-132
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0336-035 LÁMINA GREASE SYN GR-132 35LB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos