Motion
BOLSO SYNCOOL FG 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNCOOL FG 5GAL PAIL

Aceite para compresor de aire y herramienta neumática SYNCOOL FG - 5 gal, cubo, grado ISO 46 , grado SAE 20
Artículo MI #07123909
No. Fabricante SYNCOOL FG 5GAL PAIL
Precio890.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNCOOL FG 5GAL PAIL

Aceite para compresor de aire y herramienta neumática SYNCOOL FG - 5 gal, cubo, grado ISO 46 , grado SAE 20
Artículo MI #07123909
No. Fabricante SYNCOOL FG 5GAL PAIL
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
Precio890.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    44.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Normalmente, los compresores con temperaturas de aire de descarga que van de 210°F a 240°F son candidatos para LUBRIPLATE Syncool FG.
  • Tipo de base
    Poliglicoléster sintetético (PGE)
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Aceite sintetizado a base de poliglicoléster (PGE)
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Registrado en NSF H1 •Es biodegradable •Excelentes características de estabilidad térmica y de oxidación •No carbonizado que elimina los depósitos dañinos
  • Punto de inflamación
    277°C/530 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215596300
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • Rango de temperatura
    40 a 120 °F
  • UPC_NO
    089215596300
  • Viscosidad
    45
  • Índice de viscosidad
    188
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
L0963-060 SYNCOOL FG 5 GAL CUBO
  • NSF H1 registrado
  • Es biodegradable
  • Excelentes características de estabilidad térmica y de oxidación
  • Sin carbonización que elimina los depósitos dañinos