Motion
989 SYN 5GAL CUBO DE LUBRICANTE DEL COMPRESOR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
989 SYN COMPRESSOR LUBE 5GAL PAIL

989 SYN LUBRICACIÓN DE COMPRESOR, CUBO DE 5 GAL
Artículo MI #07123911
No. Fabricante 989 SYN COMPRESSOR LUBE 5GAL PAIL
Precio1,080.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
989 SYN COMPRESSOR LUBE 5GAL PAIL

989 SYN LUBRICACIÓN DE COMPRESOR, CUBO DE 5 GAL
Artículo MI #07123911
No. Fabricante 989 SYN COMPRESSOR LUBE 5GAL PAIL
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
Precio1,080.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    40
  • Vida útil
    3 años

Detalles

  • Aplicación
    LUBRIPLATE 989 está diseñado para la lubricación de compresores de tornillo giratorio inundado y tipo paleta que procesan gas natural, dióxido de carbono u otros gases de hidrocarburos. LUBRIPLATE 989 may también se utiliza como lubricante de cilindro para el proceso de compresores recíprocos
  • Composición
    Fluido de base sintética
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    245°C/473 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215000753
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Fluido de compresor de gas natural sintético
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215000753
  • Viscosidad
    138
  • Índice de viscosidad
    224

Descripción general

Descripción del fabricante
L1010-060 LUBRICANTE DEL COMPRESOR 989SYN 5GAL PA
  • Diseñado para la lubricación de compresores alternativos que procesan gas natural, dióxido de carbono u otros gases de hidrocarburos
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
  • También puede utilizarse como lubricante para cilindros
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"