Motion
L1010-062
989 SYN LUBRICANTE PARA COMPRESOR, BIDÓN
Artículo MI #07123912
No. Fabricante L1010-062
Price$11,604.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
989 SYN LUBRICANTE PARA COMPRESOR, BIDÓN
Artículo MI #07123912
No. Fabricante L1010-062
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
Price$11,604.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    40
  • Vida útil
    3 años

Details

  • Aplicación
    LUBRIPLATE 989 está diseñado para la lubricación de compresores de tornillo giratorio inundado y tipo paleta que procesan gas natural, dióxido de carbono u otros gases de hidrocarburos. LUBRIPLATE 989 may también se utiliza como lubricante de cilindro para el proceso de compresores recíprocos
  • Composición
    Fluido de base sintética
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    245°C/473°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215000760
  • Tipo de aceite
    Fluido de compresor de gas natural sintético
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215000760
  • Viscosidad
    138
  • Índice de viscosidad
    224

Descripción general

Descripción del fabricante
L1010-062 BIDÓN DE LUBRICANTE DEL COMPRESOR 989SYN
  • Diseñado para la lubricación de compresores alternativos que procesan gas natural, dióxido de carbono u otros gases de hidrocarburos
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
  • También puede utilizarse como lubricante para cilindros

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo