Motion
32906J
Artículo MI #07124034
No. Fabricante 32906J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #07124034
No. Fabricante 32906J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del cono
    12 mm
  • Copa Ancho  
    9 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Peso
    0.074 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos cónicos de una fila
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cónicos de 32906J metros y alta capacidad NSK
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 329
  • Capacidad de carga dinámica
    17600 N
  • Número de Upc del fabricante
    029176801938
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
32906J COJINETE DE RODILLO DE CONO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"