Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Tamaño de la válvula1/4 pulg.
Detalles
- Número de pieza del actuadorDE156
- Tipo de actuadorDE156
- Rango de temperatura ambiente-40 a 150 °F
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Material del sello del cuerpoPTFE/Viton®
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlAccionamiento eléctrico
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangosin mango
- Estilo de mangoAccionamiento eléctrico
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante649848066122
- Temperatura máxima de funcionamiento392 °F
- Presión máxima de funcionamiento500 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Número de puertos2
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Tipos de productosVálvula de bola automatizada
- Material del asientoRTFE/PTFE
- SerieE2S
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoPTFE/Viton®
- Rango de temperatura-4 a 392 °F
- Tipo de roscaFNPT
- TipoVálvula de bola automatizada
- UPC_NO649848066122
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable
- Voltaje24 V CA, 12 V CC, 24 V CC
Descripción general
- Excelente opción para aplicaciones automatizadas que requieren acero inoxidable resistente a la corrosión
- El diseño de dos piezas ofrece flexibilidad y economía resistente
- Todos los modelos están predimensionados para aplicaciones de agua limpia, aire o aceite ligero
- Extremos roscados hembra NPT
- Construcción en acero inoxidable (CF8M)
- Asientos de RTFE, sellos de vástago de PTFE/Viton®
- Vástago con carga inferior
- Montaje directo ISO 5211
- Puerto completo