Motion
E2C27AJE22
1 1/2 pulg., acero de cangrejo, puerto completo, 120VAC valvular eléctrico de actu8d bolas
Artículo MI #07124215
No. Fabricante E2C27AJE22
Precio1,423.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 1/2 pulg., acero de cangrejo, puerto completo, 120VAC valvular eléctrico de actu8d bolas
Artículo MI #07124215
No. Fabricante E2C27AJE22
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
Precio1,423.95 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • UPC_NO
    649848064753

Descripción general

Descripción del fabricante
E2C27AJE22 1 1/2" CS 2-PC ELCTRC BALL
  • Sistema de drenaje automático diseñado para eliminar la necesidad de drenar manualmente el agua y los sedimentos dañinos de su sistema de aire comprimido, mejorando así el rendimiento del sistema
  • Motor de alta resistencia para funcionamiento en condiciones adversas y un temporizador ajustable para satisfacer los requisitos específicos del usuario
  • Elimina los principales inconvenientes de otros sistemas de drenaje de aire comprimido
  • Latón sin plomo para resistencia a la corrosión y válvula de bola de puerto completo que proporciona un flujo máximo y sin obstrucciones sin obstrucciones
  • 20 tiempos de ciclo ajustables (de 1 minuto a 14 días)
  • Tiempo de descarga: 7 segundos
  • Carcasa resistente a la intemperie NEMA 4
  • Alimentación: cable de alimentación de 110V CA (retroceso) con conexión a tierra de 8'
  • Temperatura de funcionamiento: 35°F a 165°F
  • Conexión NPT hembra

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo