Motion
EYSA7AJE01
Válvula de bola de operación eléctrica 3-Way - Accionada eléctricamente, 3-Way, 300 psi máx., 1-1/2 NPT puerto, cuerpo de acero inoxidable, de operación eléctrica
Artículo MI #07124257
No. Fabricante EYSA7AJE01
Precio4,066.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de operación eléctrica 3-Way - Accionada eléctricamente, 3-Way, 300 psi máx., 1-1/2 NPT puerto, cuerpo de acero inoxidable, de operación eléctrica
Artículo MI #07124257
No. Fabricante EYSA7AJE01
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
Precio4,066.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.67 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Tamaño de la válvula
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    32.10 lb

Detalles

  • Número de pieza del actuador
    MA7
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 150 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE/Viton®
  • Estilo del cuerpo
    3-Way
  • Tipo de control
    Accionamiento eléctrico
  • ECCN
    EAR99
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Estilo de mango
    Accionamiento eléctrico
  • Código de armonización
    8481809020
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    649848032813
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Número de puertos
    3
  • Material de la junta tórica
    PTFE/Viton®
  • Estilo de portabilidad
    Puerto L
  • Tipos de productos
    Válvula de bola automatizada
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    EYSA
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    PEEK - Viton®/PTFE
  • Rango de temperatura
    -20 a 450 °F
  • Tipo de rosca
    FNPT
  • Tipo
    Válvula de bola automatizada
  • UPC_NO
    649848032813
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable 316
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
EYSA7AJE01 1 1/2" 3-WAY SS ELECTRC
  • La serie EYSA de válvulas de tres vías DynaMatic de acero inoxidable accionadas eléctricamente ofrece una excelente opción para aplicaciones automatizadas de tipo desviador en las que se requiere acero inoxidable resistente a la corrosión
  • La serie EYSA utiliza nuestros actuadores eléctricos de las series DE y MA
  • Las válvulas de la serie EYSA están disponibles con 115VAC, 220VAC, 24VAC, 24VDC y 12VDC
  • Todos los modelos están predimensionados para aplicaciones de agua limpia, aire o aceite ligero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo