Motion
P2C27AJDA063
Válvula de bola de operación neumática 2-Way - Accionada neumáticamente - Doble acción, 2-Way, 300 psi máx., roscada en línea, cuerpo de acero al carbono, de operación neumática
Artículo MI #07124411
No. Fabricante P2C27AJDA063
Precio1,345.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de operación neumática 2-Way - Accionada neumáticamente - Doble acción, 2-Way, 300 psi máx., roscada en línea, cuerpo de acero al carbono, de operación neumática
Artículo MI #07124411
No. Fabricante P2C27AJDA063
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
Precio1,345.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT

Detalles

  • Número de pieza del actuador
    HP063DA
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 176 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Producción alternativa de energía y combustible, Movimiento de productos a granel, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE/Viton®
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Funcionamiento neumático: doble acción
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Funcionamiento neumático
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 1000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    P2C
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    PTFE/Viton®
  • UPC_NO
    649848064555
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
P2C27AJDA063 1 1/2" 2PC CS PNEU DA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"