Motion
PYHGAAUSR09212A

DYNAQUIP CONTROLS INC
PYHGAAUSR09212A

Válvula de bola de operación neumática 3-Way - Accionamiento neumático - De acción simple, 3-Way, 300 psi máx., roscada en línea, cuerpo de latón, de operación neumática
Artículo MI #07124525
No. Fabricante PYHGAAUSR09212A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DYNAQUIP CONTROLS INC
PYHGAAUSR09212A

Válvula de bola de operación neumática 3-Way - Accionamiento neumático - De acción simple, 3-Way, 300 psi máx., roscada en línea, cuerpo de latón, de operación neumática
Artículo MI #07124525
No. Fabricante PYHGAAUSR09212A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Retorno por resorte - Fallo cerrado
  • Número de pieza del actuador
    HP092SR12
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 176 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Producción alternativa de energía y combustible, Movimiento de productos a granel, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Latón niquelado
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE/Viton®
  • Tipo de control
    Funcionamiento neumático: de acción única
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Estilo de mango
    Funcionamiento neumático
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 400 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto L
  • Material del asiento
    PTFE/Viton®
  • Serie
    PYHG
  • Material del vástago
    Latón niquelado
  • Material del sello del vástago
    Viton®
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
PYHGAAUSR09212A 3" BRS BV SR 3-WAY

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo