Motion
PVA63AMDA052A
Válvula de bola de accionamiento neumático 2-Way - Accionamiento neumático - Doble acción, 2-Way, 600 psi máx., roscada en línea, cuerpo de latón, accionamiento neumático
Artículo MI #07124531
No. Fabricante PVA63AMDA052A
Precio970.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de accionamiento neumático 2-Way - Accionamiento neumático - Doble acción, 2-Way, 600 psi máx., roscada en línea, cuerpo de latón, accionamiento neumático
Artículo MI #07124531
No. Fabricante PVA63AMDA052A
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
Precio970.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • Número de pieza del actuador
    HP052DA
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 176 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Producción alternativa de energía y combustible, Movimiento de productos a granel, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello del cuerpo
    Viton®
  • Estilo del cuerpo
    3 piezas
  • Tipo de control
    Funcionamiento neumático: doble acción
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Funcionamiento neumático
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE/Viton®
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    PTFE
  • Serie
    PVA
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    Viton®
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce

Descripción general

Descripción del fabricante
PVA63AMDA052A 1/2" 3-PC BV BNEU DA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"