Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto2 NPT
- Peso13.01 lb
Detalles
- Número de pieza del actuadorMA4
- Rango de temperatura ambiente10 a 140 °F
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Producción alternativa de energía y combustible, Movimiento de productos a granel, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlAccionamiento eléctrico
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoAccionamiento eléctrico
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento392 °F
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoRTFE
- SerieE2C
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoPTFE/Viton®
- UPC_NO649848064760
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Voltaje115 V CA
Descripción general
- Sistema de drenaje automático diseñado para eliminar la necesidad de drenar manualmente el agua y los sedimentos dañinos de su sistema de aire comprimido, mejorando así el rendimiento del sistema
- Motor de alta resistencia para funcionamiento en condiciones adversas y un temporizador ajustable para satisfacer los requisitos específicos del usuario
- Elimina los principales inconvenientes de otros sistemas de drenaje de aire comprimido
- Latón sin plomo para resistencia a la corrosión y válvula de bola de puerto completo que proporciona un flujo máximo y sin obstrucciones sin obstrucciones
- 20 tiempos de ciclo ajustables (de 1 minuto a 14 días)
- Tiempo de descarga: 7 segundos
- Carcasa resistente a la intemperie NEMA 4
- Alimentación: cable de alimentación de 110V CA (retroceso) con conexión a tierra de 8'
- Temperatura de funcionamiento: 35°F a 165°F
- Conexión NPT hembra