Motion
W 6005-2Z

SKF
W 6005-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07124644
No. Fabricante W 6005-2Z
Precio155.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 6005-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07124644
No. Fabricante W 6005-2Z
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
Precio155.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    W 6005-2Z 0,19 LB CADA UNO
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El W 6005-2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 25 mm con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, tipo doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 6005-2Z
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    1310 lbf
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570162325

Descripción general

Descripción del fabricante
W 6005-2Z 0,19 LB CADA UNO
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"