Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud del motor menos eje8.81 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total15.5800 pulg., 395.73 mm
- Longitud total de la dimensión C15.58 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso48.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesListado Ul y certificado Csa; Termostato; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados; Caja de conducto a prueba de explosiones incluida
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor Antideflagrante, 1 y 0.75 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 208-230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, 56H Estructura, EPFC
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeEPFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.30–3.30 / 1.65 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Par de carga completa3.00 pies-libras;4.07 N-m
- Hp1 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAP
- kW0.75 kW
- Número de catálogo del fabricante119426.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720046616
- Modelo6T17XB33A
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAA
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3C
- Protección térmicaTermostato
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720046616
- Voltaje208-230/460 V
- Voltios a frecuencia208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura superficial máxima de 329° F.
- Los cojinetes sellados y lubricados permanentemente prolongan la vida útil del motor.
- El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conductos a prueba de explosiones, enviada suelta.