Motion
C6T17XC50A

LEESON ELECTRIC
C6T17XC50A

Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, bastidor 56C , caja EPFC, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07124717
No. Fabricante C6T17XC50A
Precio2,746.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C6T17XC50A

Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, bastidor 56C , caja EPFC, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07124717
No. Fabricante C6T17XC50A
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
Precio2,746.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    8.81 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    15.94 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    65.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Clasificación del inversor; Protección térmica; Lubricación permanente; Cojinetes sellados; Caja de conducto a prueba de explosiones incluida
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    4.8 A;2.4 A a 230 V;460 V
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor a prueba de explosiones, 1.50 y 1.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, 56C fotogramas, EPFC
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    EPFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.80 / 2.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Par de carga completa
    4.5 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    1.50 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    P
  • kW
    1.12 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    119430.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720046968
  • Modelo
    6T17XC50A
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720046968
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
119430.00,1 1/2HP,56C,1800RPM,3PH,EPFC
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura superficial máxima de 329° F.
  • Los cojinetes sellados y lubricados permanentemente prolongan la vida útil del motor.
  • El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conductos a prueba de explosiones, enviada suelta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo