Descripción general
Descripción del fabricante
80F-0505 CASQUILLO
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Tiene una resistencia superior a la carga y al desgaste
- Presenta un bajo coeficiente de fricción y características de velocidad superiores
- Evita los resbalones y los avisos de chirridos
- Moldeado por inyección y puede fabricarse en formas complicadas
- Buena productividad masiva
- Libre de plomo
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Material del cojinetePoliacetal
- Diámetro interno
- Diámetro exterior
- Longitud total
- Diámetro de la brida
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 176 °F
- Valor PV máximo2.45 N/mm2 - m/s
- Valor P máximo17.5 N/mm2
- Valor V máx.0.85 m/s SFPM
- Especificación del material80
- Estándares cumplidosRoHS
- Serie80F
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad