Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.8800 pulg.
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Peso0.00586 lb
- Tamaño del cable0.0490 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03600490880M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera47.6000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión