Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro63 mm
- Altura total149 mm
- Longitud total2290 mm
- Ancho general236 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Accidente cerebrovascular1800 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros sin varilla MY1W tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de recorrido alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una cubierta exterior contra el polvo para evitar el polvo y el agua. Hay disponible una opción de sello lateral para mayor protección en ambientes más hostiles. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. Está disponible en una guía de cojinete deslizante integrada para estabilidad lateral que proporciona protección contra impactos de carga lateral o en una guía de seguidor de leva integrada para proporcionar un movimiento suave y preciso de la mesa deslizante. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
- Cambio automáticoM9BA - Estado sólido, resistente al agua, 2 cables, horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Estilo de cilindroCon uniones mecánicas
- Tipo de guíaGuía del seguidor de leva - con cubierta protectora
- Conector de precableado de cable conductorL - (3 m)
- Hecho a pedidoSí
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento14 psi
- Orientación de montajeTecho, horizontal, vertical, pared
- Tipo de montajeBásico
- Número de interruptores automáticos2
- Rango de presión de funcionamiento14 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Opciones incluidasCubierta protectora
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba174 psi
- Kit de juntasMY1M63-PS
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraL = (izquierda: amortiguadores de carga baja + pernos de ajuste), (derecha: amortiguadores de carga baja + pernos de ajuste)
Descripción general
- Tamaños de orificio: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
- Velocidad: 100~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
- Opción de carrera larga: hasta 3000 mm (XB11)
- Capacidad de interruptor automático