Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56HC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C12.69 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso55.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de uso general, 1 y 0.75 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1200 y 1000 RPM, bastidor 56HC , TEFC
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.83 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP69
- Código KVAK
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante119513.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720053294
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Tipo de ejeNEMA 56
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720053294
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia230/460 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 3 años
Descripción general
- El exterior completamente de acero inoxidable promueve la resistencia al agua y a la corrosión química.
- Los cojinetes de doble sellado prolongan la vida útil del motor al combatir los primeros signos de fallo de los cojinetes.
- Los sellos del eje de salida de acero inoxidable protegen contra contaminantes externos.
- Los sistemas de aislamiento ofrecen una protección superior contra picos de tensión.
- Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.