Motion
MCB1824
Manguito liso y cojinete bridado - 28.58 mm, 1.1250 pulg. D.I., 1.5000 pulg. D.E., 13.0000 pulg. Longitud, material bronce fundido
Artículo MI #07126666
No. Fabricante MCB1824
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 28.58 mm, 1.1250 pulg. D.I., 1.5000 pulg. D.E., 13.0000 pulg. Longitud, material bronce fundido
Artículo MI #07126666
No. Fabricante MCB1824
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg., 28.58 mm
  • Diámetro interior
    1.1250 pulg.
  • Valor P máximo
    3000 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    13.0000 pulg.
  • Peso
    4.500 lb, 2.041 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cored
  • Material del cojinete
    Bronce fundido
  • Material del casquillo
    Cored
  • Descripción
    Cojinete, Barra, Cored, Bronce fundido 660
  • Número de Upc del fabricante
    781711476482
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    Oso-N-Bronz
  • UPC_NO
    781711476482

Descripción general

Descripción del fabricante
MCB1824 B-N-B BARRA CON CABLE 47648