Motion
FDEM3554
Motor de servicio agrícola - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 fases, 230/460 V, armazón 56, carcasa totalmente cerrada y enfriada por ventilador (TEFC), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje de base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07127169
No. Fabricante FDEM3554
Precio1,009.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio agrícola - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 fases, 230/460 V, armazón 56, carcasa totalmente cerrada y enfriada por ventilador (TEFC), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje de base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07127169
No. Fabricante FDEM3554
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
Su precio$1,009.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    13.23 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    M
  • Número de Upc del fabricante
    781568772287
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568772287

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR FDEM3554 SUPER E 3PH TEFC 1-1/2HP