Motion
24028BW33

NTN
24028BW33

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 69 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #07127203
No. Fabricante 24028BW33
Precio2,953.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
24028BW33

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 69 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #07127203
No. Fabricante 24028BW33
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
Precio2,953.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    69 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4547359287653
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    4547359287653

Descripción general

Descripción del fabricante
24028BW33 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno