Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo6771 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1/2–14 BSPP
- Altura total4.33 pulg.
- Longitud total9.78 pulg.
- Ancho general5.16 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar, perno 2 ; diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos (SAE A)
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto realPuertos rectos Thd G 1/2 BSP - Puertos escalonados
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento18.71 pulg.3/r
- Presión intermitente240 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.246 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo20 gpm
- RPM máximas-Continuo246 rpm
- Tipo de puerto del motorTubo estándar británico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. - SAE A
- Configuración de puertosPuertos rectos Thd G 1/2 BSP - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie2000 - Estándar
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
104-3642-006 MOTOR HIDRÁULICO
- Diseño de tres zonas para una vida útil más larga y una verdadera bidireccionalidad
- Cojinetes que cumplen con los más altos estándares de la industria
- Opciones para optimizar el rendimiento en cada aplicación
- Opción de válvula de alivio de cruce integrada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad