Motion
AF6B5TC61
Motor de uso general Leeson - 5 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 215TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1170 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07129887
No. Fabricante AF6B5TC61
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general Leeson - 5 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 215TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1170 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07129887
No. Fabricante AF6B5TC61
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    208
  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Longitud del motor menos eje
    9.5 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    206
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    150 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1170 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Características
    Clasificaciones de eficiencia premium, rodamientos de bolas blindados con clasificación de inversor para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores de uso continuo y equilibrado dinámico Garantía de 3 años en motores de eficiencia premium Los pares superan los estándares de rendimiento NEMA, motores de eficiencia WATTSaver ®e con certificación UL y CSASaver ®e Premium, motores de eficiencia Ultimate e Premium
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    13.8/6.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    H
  • kW
    3.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720061244
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    5 HP, 230/460 V, enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA,UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
    5 HP, 230/460 V, enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC)
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
LM16748 5HP 1200RPM 215TC TEFC 230/460V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno