Motion
51156-MP
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 280 mm, 350 mm OD
Artículo MI #07130021
No. Fabricante 51156-MP
Precio5,576.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 280 mm, 350 mm OD
Artículo MI #07130021
No. Fabricante 51156-MP
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
Precio5,576.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Exterior Diámetro  
    350 mm
  • Peso
    26.184 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    511
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
51156-MP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos