Motion
AK27 3/4

Martin
AK27 3/4

Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 3/4 en tamaño de orificio, 2.7000 en D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de acero
Artículo MI #07130138
No. Fabricante AK27 3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
AK27 3/4

Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 3/4 en tamaño de orificio, 2.7000 en D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de acero
Artículo MI #07130138
No. Fabricante AK27 3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 0.9375 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.6560 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    1.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.7000 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.5000 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.875 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    697950225036
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • UPC_NO
    697950225036

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA AK 27 X 3/4
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.