Motion
C-7.5 PAQUETE DE CPLG

Morse (RRX)
C-7.5 CPLG PKG

170851 Acoplamientos de engranaje completos - Cplg Tamaño C 7.5, mandrinado a tamaño, 11.2500 in OD, 14.3750 in Longitud
Artículo MI #07130159
No. Fabricante C-7.5 CPLG PKG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
C-7.5 CPLG PKG

170851 Acoplamientos de engranaje completos - Cplg Tamaño C 7.5, mandrinado a tamaño, 11.2500 in OD, 14.3750 in Longitud
Artículo MI #07130159
No. Fabricante C-7.5 CPLG PKG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    14.3750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    C 7.5
  • Desalineación angular máxima
    0.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.01 °
  • Orificio máximo Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    11.2500 pulg.
  • Peso
    150 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288404644
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos

Descripción general

Descripción del fabricante
C-7.5 PAQUETE DE CPLG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo