Motion
PCR-1 5/8
1.6250 pulgadas de diámetro del rodillo, 0.9375 pulgadas de ancho del rodillo, 0.6250 pulgadas de diámetro del pasador, 1.5000 pulgadas de largo del pasador
Artículo MI #07130241
No. Fabricante PCR-1 5/8
Precio106.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1.6250 pulgadas de diámetro del rodillo, 0.9375 pulgadas de ancho del rodillo, 0.6250 pulgadas de diámetro del pasador, 1.5000 pulgadas de largo del pasador
Artículo MI #07130241
No. Fabricante PCR-1 5/8
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
Precio106.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0009697000
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Descripción general

Descripción del fabricante
PCR 1-5/8 96970 CAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo