Motion
CF5WBUUR/SG
Seguidor de levas con corona - Serie C-Lube, 13 de diámetro del rodillo, 9 mm de ancho del rodillo, 5 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07130311
No. Fabricante CF5WBUUR/SG
Precio140.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - Serie C-Lube, 13 de diámetro del rodillo, 9 mm de ancho del rodillo, 5 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07130311
No. Fabricante CF5WBUUR/SG
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
Precio140.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    13
  • Rodillo Ancho  
    9 mm
  • Poste Diámetro  
    5 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5 x 0.8

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557006319
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2520 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2140 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Lubricante C
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557006319

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CF5WBUUR/SG
  • Las arandelas especiales de disco de empuje de resina son superiores en resistencia al desgaste y al calor entre el área de contacto deslizante de los hombros del anillo exterior, la cabeza del espárrago y la placa lateral
  • Reduce la fricción y el desgaste debido a las cargas axiales causadas por la desalineación, etc.
  • Tipo sellado con anillo exterior coronado
  • Orificio hexagonal en el lado del rodillo
  • Estos cojinetes están lubricados con un lubricante de tipo sólido termoestable de nuevo desarrollo que llena el espacio interior del cojinete
  • El lubricante proporciona un servicio sin mantenimiento a largo plazo

También puede gustarle