Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible1 pulg.
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Tamaño del extremo 21.000 pulg.
- Altura3.68 pulg.
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.49 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Diámetro interior0.82 pulg.
- Longitud3.85 pulg.
- Diámetro exterior1.5 pulg.
- Longitud total3.85 pulg.
- Peso total1.89 lb
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Peso1.89 lb
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante190772-16S
- Número de Upc del fabricante678146123138
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146123138
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción