Motion
L-DSG-01-3C4-D24-70

YUKEN
L-DSG-01-3C4-D24-70

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 24 V CC
Artículo MI #07131029
No. Fabricante L-DSG-01-3C4-D24-70
Precio414.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
L-DSG-01-3C4-D24-70

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 24 V CC
Artículo MI #07131029
No. Fabricante L-DSG-01-3C4-D24-70
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
Precio414.65 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 psi
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera

Descripción general

Descripción del fabricante
L-DSG-01-3C4-D24-70 BAJA BAJA BATA 0.60 A
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - bajo vataje 14W\n・Max. Presión de funcionamiento de hasta 16MPa (2,320psi)\n・Velocidad de flujo máx. de hasta 40L/min (10.6gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno