Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno0.5630 pulg.
- Altura total1.3440 pulg.
- Diámetro de longitud total4.625 pulg.
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- Tipo de cojineteCarcasa bridada 4-Bolt
Descripción general
Descripción del fabricante
NF207 4 BRIDA DE PERNO HSG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad