Especificaciones
Dimensiones
- De la base al orificio Línea central1.6875 pulg.
- Ancho de la base1.8900 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.7500 pulg.
- Diámetro del orificio del perno9/16 pulg.
- En general Altura3.2680 pulg.
- En general Longitud6.4960 pulg.
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase de dos pernos
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de cojineteCarcasa del bloque de almohadas