Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior10 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho10 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6201 1/2 2RS COJINETE DE BOLA, 0.5"X32X10
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6201 1/2 2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.5 pulg. con diámetro exterior de 32 mm, ancho de 10 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER 6201 1/2 2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200 Especial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial