Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Ancho del anillo interior11 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho11 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6202 16 2RS COJINETE DE BOLA, 16X35X11
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6202 16MM 2RS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 16 mm de diámetro interior con 35 mm de diámetro exterior, 11 mm de ancho, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteHUSTER 6202 16MM 2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200 Especial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial