Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ancho del anillo interior12 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6203 5/8 2RS COJINETE DE BOLA, 0.625"X40X12
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6203 5/8 2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.625 pulg. con diámetro exterior de 40 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER 6203 5/8 2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200 Especial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial