Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior14 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho14 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6204 3/4 2RS COJINETE DE BOLA, 0.75"X47X14
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6204 3/4 2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.75 pulg. con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 14 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER 6204 3/4 2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200 Especial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial