Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1250 pulg.
- Ancho del anillo interior0.1562 pulg.
- Exterior Diámetro0.3750 pulg.
- En general Ancho0.1562 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónR2 2RS COJINETE DE BOLA, 0.125X0.375X0.15625
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER R2 2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.125 pulg. con diámetro exterior de 0.375 pulg., ancho de 0.1562 pulg., diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER R2 2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial