Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior0.5630 pulg.
- Exterior Diámetro2.6250 pulg.
- En general Ancho0.5625 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónR24 2RS COJINETE DE BOLA, 1.5X2.625X0.5625
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER R24 2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.5 pulg. con diámetro exterior de 2.625 pulg., ancho de 0.5625 pulg., diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER R24 2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial