Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoCJ28
- Grosor del elemento15 mm
- Desalineación angular máxima1.3 °
- Máx. desalineación paralela0.027 pulg.
- Diámetro exterior65 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- ColorRojo
- Número de pieza del concentrador compatibleCJ28
- Durómetro del elemento98 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoCentro abierto de araña
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de catálogo del fabricante68514462070
- Número de Upc del fabricante685144620705
- RPM Máx.8500 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieCJ
- Capacidad de par2830 pulg.
- UPC_NO685144620705