Motion
CJ42/55 SPIDER 98 TIERRA

Lovejoy
CJ42/55 SPIDER 98 SHORE

Araña de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, Araña - Centro abierto, Mordaza curvada, 6000 rpm, Color rojo
Artículo MI #07133215
No. Fabricante CJ42/55 SPIDER 98 SHORE
Precio59.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
CJ42/55 SPIDER 98 SHORE

Araña de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, Araña - Centro abierto, Mordaza curvada, 6000 rpm, Color rojo
Artículo MI #07133215
No. Fabricante CJ42/55 SPIDER 98 SHORE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ42
  • Grosor del elemento
    20 mm
  • Desalineación angular máxima
    1.3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.027 pulg.
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de pieza del concentrador compatible
    CJ42
  • Durómetro del elemento
    98 Costa A
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Centro abierto de araña
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514462072
  • Número de Upc del fabricante
    685144620729
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    7960 pulg.
  • UPC_NO
    685144620729

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ42-SPIDER-98A ROJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo