Motion
81417091
Componente de cadena de transportador de parte superior plana - POM, Flexión lateral, 6.000 pulg. de ancho, Paso de 31.8 mm
Artículo MI #07133357
No. Fabricante 81417091
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Componente de cadena de transportador de parte superior plana - POM, Flexión lateral, 6.000 pulg. de ancho, Paso de 31.8 mm
Artículo MI #07133357
No. Fabricante 81417091

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.000 pulg.
  • Cadena Paso  
    31.8 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    152 mm
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    POM
  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +65 °F (húmedo), -40 a +80 °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • UPC_NO
    793699263510

Descripción general

Descripción del fabricante
HP7956TAB-6-MTW-S CADENA DE MATTOP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos