Motion
207SZZST-W64F

MRC (SKF)
207SZZST-W64F

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #07133583
No. Fabricante 207SZZST-W64F
Precio452.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
207SZZST-W64F

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #07133583
No. Fabricante 207SZZST-W64F
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
Precio452.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    207SZZST-W64F BRG
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado alimentario
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 207SZZST-W64F es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 35 mm con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 17 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    207SZZST-W64F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4968 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741079006

Descripción general

Descripción del fabricante
207SZZST-W64F BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado alimentario

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo