Motion
R12ZZST-W64F

MRC (SKF)
R12ZZST-W64F

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 0.7500 pulg. de D.I., 1.6250 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #07133589
No. Fabricante R12ZZST-W64F
Precio236.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
R12ZZST-W64F

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 0.7500 pulg. de D.I., 1.6250 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #07133589
No. Fabricante R12ZZST-W64F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$236.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    11.1125 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    R12ZZST-W64F BRG
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado alimentario
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    The R12ZZST-W64F is a 0.7500 in bore radial/deep groove ball bearing with a 1.6250 in OD and 0.4375 in width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    R12ZZST-W64F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1812 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1124 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741136235

Descripción general

Descripción del fabricante
R12ZZST-W64F BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado alimentario

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo